Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione stagne da esterno /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW27007
Cod. Produttore
GW27007
Cod. EAN
8011564055308

Informazioni di prodotto

CONTENITORE 12(4X3) POSTI ORIZZ.PROT.
Serie 27 COMBI - Contenitori modulari componibili da parete - Un sistema completo e versatile di contenitori modulari componibili, perfettamente integrabile nella serie civile SYSTEM, che è in grado di soddisfare le necessità  installative di elevata protezione dei settori residenziale, terziario ed industriale. La serie 27 COMBI è disponibile sia nella versione IP40 che nelle versioni stagne con grado di protezione IP55 e IP65, consigliate per tutte le applicazioni da esterno sottoposte a condizioni atmosferiche gravose.

composizione

cassetta apparente

adatto per i programmi d'installazione d'interruttori modulari

numero dei moduli (per costruzione modulare)

12

numero di unità

3

direzione di montaggio

orizzontale

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

brillante

codice RAL (simile)

7035

con telaio di copertura

con entrata per premistoppa

antiurto

grado di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

330 mm

altezza dell'apparecchio

82 mm

profondità dell'apparecchio

55 mm

Serie

27_CONTENIT_ESTERNO,DOMOTICS

colore

grigio

Produttore

Contenitore modulare 12 posti orizzontale serie 27 COMBI IP40 per uso residenziale e industriale

€ 13,47 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info