Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione stagne da esterno /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW27051
Cod. Produttore
GW27051
Cod. EAN
8011564055407

Informazioni di prodotto

27 COMBI è un sistema modulare versatile che facilita l’installazione e garantisce protezione elevata.

Vantaggi per l’installatore:

  • Installazione semplice e rapida
  • Modularità per adattarsi a diverse esigenze
  • Compatibilità con la serie civile SYSTEM

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione IP40, IP55 e IP65
  • Adatto a condizioni atmosferiche gravose
  • Affidabilità per uso residenziale, terziario e industriale

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie 27 COMBI - Contenitori modulari componibili da parete - Un sistema completo e versatile di contenitori modulari componibili, perfettamente integrabile nella serie civile SYSTEM, che è in grado di soddisfare le necessità  installative di elevata protezione dei settori residenziale, terziario ed industriale. La serie 27 COMBI è disponibile sia nella versione IP40 che nelle versioni stagne con grado di protezione IP55 e IP65, consigliate per tutte le applicazioni da esterno sottoposte a condizioni atmosferiche gravose. Descrizione del produttore: 27 COMBI - Contenitori modulari componibili da parete - 27 COMBI è un sistema completo e versatile di contenitori modulari componibili, perfettamente integrabile nella serie civile SYSTEM, che è in grado di soddisfare le necessità installative di elevata protezione dei settori residenziale, terziario ed industriale. La serie 27 COMBI è disponibile sia nella versione IP40 che nelle versioni stagne con grado di protezione IP55 e IP65, consigliate per tutte le applicazioni da esterno sottoposte a condizioni atmosferiche gravose.

composizione

Cassetta apparente

colore

Grigio

larghezza

132 mm

altezza

171 mm

profondità

65 mm

forma

Rettangolare

numero di unità

2

antiurto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

numero di ingressi

12

con telaio di copertura

direzione di montaggio

Verticale

codice RAL (simile)

7035

grado di protezione (IP)

IP55

inserimento dal retro

Tipo superficie

Lucido

con entrata per premistoppa

Numero moduli da frutto

8

adatto per i programmi d'installazione d'interruttori modulari

Numero di morsetti a terra

1

Con ingresso tubo di installazione

Adatto per dispositivi di commutazione con larghezza max.

22 mm

Adatto per dispositivi di commutazione con altezza max.

44 mm

Serie

27 COMBI,DOMOTICS

Produttore

Contenitore modulare 8 posti verticale stagna IP55 per esterno residenziale industriale

€ 26,05 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info