›

Contenitore IP55 da parete 2 moduli Idea/8000sp grigio per installazione moduli standard

Cod. Rexel VI13523
Cod. Produttore 13523
Cod. EAN 8007352001701

Informazioni principali

  • Protezione: IP55
  • Moduli: 2 moduli Idea/8000
  • Colore: Grigio
  • Tipo: Contenitore da parete
  • Adattatori: 2 adattatori 08491
  • Installazione: Moduli standard 8000
  • Quantità consigliata: 5 pezzi
  • Serie: 8000

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Contenitore da parete IP55 per apparecchi 2 moduli Idea o 2 moduli speciali 8000, grigio. Fornito con 2 adattatori 08491 per installazione di moduli standard 8000

Caratteristiche tecniche

materiale

Plastica

superficie di fissaggio

Altro

con materiali di riempimento e isolanti

Contenitore IP55 da parete 2 moduli Idea/8000sp grigio per installazione moduli standard