›

Contenitore IP55 da parete 1 modulo standard 8000 grigio resistente polvere e acqua

Cod. Rexel VI13521
Cod. Produttore 13521
Cod. EAN 8007352091597

Informazioni principali

  • Protezione: IP55
  • Modulo: 1 modulo standard
  • Colore: Grigio
  • Tipo: Contenitore da parete
  • Serie: 8000
  • Materiale: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificate
  • Applicazione: Apparecchi elettrici

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Contenitore da parete IP55 per apparecchi 1 modulo standard 8000, grigio

Caratteristiche tecniche

materiale

Plastica

superficie di fissaggio

Altro

con materiali di riempimento e isolanti

Contenitore IP55 da parete 1 modulo standard 8000 grigio resistente polvere e acqua