› Civile residenziale › Serie Civili

Contenitore IP55 8 moduli 4x2 verticale per installazione a parete

Cod. Rexel VI14912
Cod. Produttore 14912
Cod. EAN 8007352128934

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP55
  • Moduli: 8 moduli
  • Configurazione: 4+4 verticale
  • Tipo: Contenitore da parete
  • Serie: Eikon, Arké, Plana
  • Dimensioni: 4x2 moduli
  • Installazione: Montaggio a parete
  • Uso: Applicazioni elettriche

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Contenitore da parete IP55, 8 moduli Eikon, Arké e Plana (4+4 in verticale)

Caratteristiche tecniche

materiale

Plastica

superficie di fissaggio

Altro

con materiali di riempimento e isolanti

Contenitore IP55 8 moduli 4x2 verticale per installazione a parete