› Civile residenziale › Serie Civili

Contenitore IP55 12 moduli 4x3 verticale per installazione a parete

Cod. Rexel VI14913
Cod. Produttore 14913
Cod. EAN 8007352128958

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP55
  • Moduli supportati: 12 moduli
  • Configurazione moduli: 4+4+4 verticale
  • Tipo contenitore: da parete
  • Serie: Eikon, Arké, Plana
  • Dimensioni: 4x3 moduli
  • Installazione: verticale
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Contenitore da parete IP55, 12 moduli Eikon, Arké e Plana (4+4+4 in verticale)

Caratteristiche tecniche

materiale

Plastica

superficie di fissaggio

Altro

con materiali di riempimento e isolanti

Contenitore IP55 12 moduli 4x3 verticale per installazione a parete