› Civile residenziale › Serie Civili

Contenitore IP40 8 moduli parete orizzontale Eikon Arké Plana

Cod. Rexel VI14837
Cod. Produttore 14837
Cod. EAN 8007352121751

Informazioni principali

  • Protezione: IP40
  • Moduli: 8 moduli
  • Configurazione: 4+4 orizzontale
  • Compatibilità: Eikon, Arké, Plana
  • Tipo: Contenitore da parete
  • Serie: VI14837
  • Dimensioni: 4x2 moduli
  • Installazione: Da parete

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Contenitore da parete IP40, 8 moduli Eikon, Arké e Plana (4+4 in orizzontale)

Caratteristiche tecniche

materiale

Plastica

superficie di fissaggio

Altro

con materiali di riempimento e isolanti

Contenitore IP40 8 moduli parete orizzontale Eikon Arké Plana