› Civile residenziale › Serie Civili

Contenitore IP40 12 moduli verticale per parete Eikon Arké Plana

Cod. Rexel VI14833
Cod. Produttore 14833
Cod. EAN 8007352128910

Informazioni principali

  • Protezione: IP40
  • Moduli: 12 moduli
  • Configurazione: 4+4+4 verticale
  • Compatibilità: Eikon, Arké, Plana
  • Tipo: Contenitore da parete
  • Serie: VI14833
  • Dimensioni: 12 moduli totali
  • Montaggio: Verticale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Contenitore da parete IP40, 12 moduli Eikon, Arké e Plana (4+4+4 in verticale)

Caratteristiche tecniche

materiale

Plastica

superficie di fissaggio

Altro

con materiali di riempimento e isolanti

Contenitore IP40 12 moduli verticale per parete Eikon Arké Plana