›

Contenitore da parete IP40 4 moduli Idea/8000sp grigio con adattatori modulari

Cod. Rexel VI13045
Cod. Produttore 13045
Cod. EAN 8007352091559

Informazioni principali

  • Descrizione: CONTENITORE IP40 4M
  • Protezione: IP40
  • Moduli: 4 moduli Idea/8000SP
  • Colore: Grigio
  • Adattatori: 4 adattatori 08491
  • Installazione: Da parete
  • Serie: Idea/8000SP
  • Quantità consigliata: 40

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Contenitore da parete IP40 per apparecchi 4 moduli Idea o 4 moduli speciali 8000, grigio. Fornito con 4 adattatori 08491 per installazione di moduli standard 8000

Caratteristiche tecniche

materiale

Plastica

superficie di fissaggio

Altro

con materiali di riempimento e isolanti

Contenitore da parete IP40 4 moduli Idea/8000sp grigio con adattatori modulari