›

Contenitore da parete IP40 3 moduli Idea/8000sp grigio con adattatori moduli standard

Cod. Rexel VI13033
Cod. Produttore 13033
Cod. EAN 8007352091436

Informazioni principali

  • Protezione: IP40
  • Moduli supportati: 3 moduli
  • Colore: Grigio
  • Tipo installazione: Da parete
  • Adattatori inclusi: 3 adattatori 08491
  • Compatibilità moduli: Idea/8000SP
  • Serie: 8000
  • Uso: Apparecchi speciali

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Contenitore da parete IP40 per apparecchi 3 moduli Idea o 3 moduli speciali 8000, grigio. Fornito con 3 adattatori 08491 per installazione di moduli standard 8000

Caratteristiche tecniche

materiale

Plastica

superficie di fissaggio

Altro

con materiali di riempimento e isolanti

Contenitore da parete IP40 3 moduli Idea/8000sp grigio con adattatori moduli standard