›

Contenitore da parete IP40 2 moduli Idea/8000sp grigio per installazione moduli standard

Cod. Rexel VI13023
Cod. Produttore 13023
Cod. EAN 8007352091351

Informazioni principali

  • Protezione: IP40
  • Dimensioni: 2 moduli
  • Colore: grigio
  • Compatibilità: moduli Idea/8000SP
  • Adattatori inclusi: 2 pezzi
  • Tipo: contenitore da parete
  • Quantità consigliata: 5 pezzi
  • Serie: 8000

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Contenitore da parete IP40 per apparecchi 2 moduli Idea o 2 moduli speciali 8000, grigio. Fornito con 2 adattatori 08491 per installazione di moduli standard 8000

Caratteristiche tecniche

materiale

Plastica

superficie di fissaggio

Altro

con materiali di riempimento e isolanti

Contenitore da parete IP40 2 moduli Idea/8000sp grigio per installazione moduli standard