› Civile residenziale › Serie Civili

Contenitore da parete IP40 14 moduli Eikon Arké Plana orizzontale verticale

Cod. Rexel VI14817
Cod. Produttore 14817
Cod. EAN 8007352121713

Informazioni principali

  • Protezione: IP40
  • Moduli: 14 (2+2+2+2+2+2+2)
  • Compatibilità: Eikon, Arké, Plana
  • Installazione: Parete
  • Apparecchi: agganciabili orizz/vert
  • Serie: VI14817
  • Quantità consigliata: 7
  • Dimensioni: standard 14 moduli

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Contenitore da parete IP40, 14 (2+2+2+2+2+2+2) moduli Eikon, Arké e Plana, apparecchi agganciabili in orizzontale e verticale

Caratteristiche tecniche

materiale

Plastica

superficie di fissaggio

Altro

con materiali di riempimento e isolanti

Contenitore da parete IP40 14 moduli Eikon Arké Plana orizzontale verticale