Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELC1D40AED
Cod. Produttore
LC1D40AED
Cod. EAN
3389119408493

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale 40 A AC-3
  • Tensione bobina 48 V DC
  • Numero poli 3P
  • Potenza motore 18,5 kW a 400 V
  • Categoria utilizzo AC-3, AC-3e, AC-1, AC-4
  • Grado protezione IP20
  • Dimensioni 122x55x120 mm
  • Serie TeSys Deca Advanced

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: LC1D40AED è un contattore TeSys D a 3 poli di Schneider Electric per applicazioni motore fino a 18,5 kW a 400 V. Comprende una bobina CC da 48 V e contatti ausiliari integrati 1NA+1NC; può essere utilizzato in tutti i sistemi di controllo e in tutte le applicazioni di sicurezza grazie al contatto a specchio NC certificato. Compatto, con montaggio su guida DIN, garantisce elevata affidabilità e durabilità. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed

larghezza

55 mm

altezza

122 mm

profondità

120 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

18,5 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

40 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

60 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

20 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

9 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

48 ... 48 V

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Contattore TeSys LC1D - 3 poli - AC3 440V 40 A - 48 V CC