Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELC1D32JD
Cod. Produttore
LC1D32JD
Cod. EAN
3389110357677

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 32 A
  • Tensione bobina: 12 V DC
  • Numero poli: 3 NO
  • Potenza motore: 15 kW @ 400 V AC
  • Categoria utilizzo: AC-3, AC-3e, AC-1, AC-4
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni (LxPxA): 45x101x85 mm
  • Serie: TeSys Deca Advanced

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Contattore TeSys Deca, 3 poli (3NO), per applicazioni di controllo motori fino a 32 A/690 V AC-3/3e (15kW@400V). Possono essere utilizzati per creare avviatori motore per quasi tutti i tipi di applicazione. Fornisce una bobina CC da 12 V con modulo soppressore transitorio, contatti ausiliari integrati 1NA+1NC (certificazione a specchio NC), collegamento mediante morsetti a vite. Per velocità di funzionamento fino a 3600 cicli/ora e ambienti fino a 60°C, garantisce affidabilità e resistenza elevate. Compatto (45 mm di larghezza), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Il contattore ha un valore nominale di 7.5 HP da 200 a 208 VCA, 10 HP a 240 VCA, 20 HP a 480 VCA e 30 HP a 600 VCA trifase. Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine). Se utilizzato con un interruttore da 480 VCA fino a 60 A, questo contattore può avere una SCCR fino a 85 kA. Se utilizzato con un fusibile fino a 600 VCA 80 A Classe J o CC, questo contattore può avere una SCCR fino a 100 kA. Il contattore è fornito con una bobina da 12 VDC con modulo soppressore transienti. Il contattore ha di serie un contatto ausiliario normalmente aperto e un contatto ausiliario normalmente chiuso. Il contatto NC è certificato a specchio. I morsetti a vite sono utilizzati per i collegamenti del carico e ausiliari. Un'ampia linea di accessori facilita il soddisfacimento dei requisiti della maggior parte delle applicazioni. Il contattore è alto 3,35 pollici, largo 1,77 pollici e profondo 3,98 pollici. Pesa 1.18 lbs. Il contattore è certificato secondo gli standard UL, CSA, IEC, CCC, EAC e Marine.

larghezza

45 mm

altezza

85 mm

profondità

101 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

15 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

32 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

50 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

18 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

7,5 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 12 V

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Contattore TeSys LC1D - 3 poli - AC3 440V 32 A - 12 V CC