› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contattore TeSys LC1D - 3 poli - AC3 440V 12 A - 48 V AC

Cod. Rexel TELC1D12E7
Cod. Produttore LC1D12E7
Cod. EAN 3389110349191

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 12 A AC-3
  • Tensione bobina: 48 V AC 50/60 Hz
  • Numero poli: 3P
  • Potenza motore max: 5,5 kW a 400 V
  • Serie: TeSys Deca Advanced
  • Grado protezione: IP20 frontale
  • Dimensioni (HxLxP): 77x45x86 mm
  • Certificazioni: UL, CCC, IECEE CB

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: LC1D12E7 è un contattore TeSys D a 3 poli di Schneider Electric per applicazioni motore fino a 5,5 kW a 400 V. Include una bobina CA da 48V 50/60 Hz e contatti ausiliari integrati 1NO+1NC e si può utilizzare nelle applicazioni di sicurezza grazie al contatto a specchio NC certificato. Compatto, con montaggio su guida DIN, garantisce elevata affidabilità e durabilità. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed

Caratteristiche tecniche

larghezza

45 mm

altezza

77 mm

profondità

86 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

5,5 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

12 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

25 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

7,5 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

3 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

48 ... 48 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

48 ... 48 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

440 ... 440 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

440 ... 440 V

Serie

TeSys Deca Advanced

Contattore TeSys LC1D - 3 poli - AC3 440V 12 A - 48 V AC
€ 50,43 x 1 pz.
(pz.)