› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contattore TeSys D - 4P (4 NA) - AC1 - <= 440 V 60 A - standard 24 Vcc

Cod. Rexel TELC1DT60ABD
Cod. Produttore LC1DT60ABD
Cod. EAN 3389119409353

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 60 A
  • Tensione di controllo: 24 V DC
  • Numero poli: 4P (4 NO)
  • Categoria utilizzo: AC-1
  • Potere di interruzione: 800 A a 440 V
  • Dimensioni: 70x122x120 mm (LxAxP)
  • Grado protezione: IP20
  • Serie: TeSys Deca Advanced

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: LC1DT60ABD è un contattore TeSys D a 4 poli di Schneider Electric per applicazioni di carico AC-1 fino a 60 A/690 V. Fornisce una bobina CC da 24 V, contatti ausiliari integrati 1NA+1NC (contatto a specchio NC), collegamento di potenza tramite connettori a vite EverLink e comando tramite morsetti a vite. Compatto (70 mm di larghezza), montaggio su guida DIN, per alte velocità di funzionamento fino a 3.600 cicli/ora, garantisce affidabilità e resistenza elevate. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed

Caratteristiche tecniche

larghezza

70 mm

altezza

122 mm

profondità

120 mm

Numero di contatti principali, normalmente aperti

4

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

60 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Serie

TeSys Deca Advanced

Contattore TeSys D - 4P (4 NA) - AC1 - <= 440 V 60 A - standard 24 Vcc
€ 372,97 x 1 pz.
(pz.)