Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM265574
Cod. Produttore
265574
Cod. EAN
4015082655747

Informazioni di prodotto

  • Funzione: 2 NA
  • Corrente nominale: 20 A
  • Tensione di comando: 230 V 50Hz
  • Dimensioni montaggio: 45mm calotta
  • Larghezza montaggio: 1 unità (17,5mm)
  • Montaggio: su guida DIN
  • Sezione morsetto: 0,5-10 mm²
  • Serie: None

Documentazione tecnica

Relè elettromeccanico a montaggio su guida DIN con tensione di comando in corrente alternata a 230V. Dotato di due contatti normalmente aperti, è progettato per applicazioni di commutazione affidabili in impianti elettrici. Il dispositivo occupa un modulo DIN ed è ideale per il controllo e l’automazione di circuiti elettrici, garantendo prestazioni sicure e durature. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Contattore d'installazione con preselezione meccanica della funzioni, permanente ON / AUTOM / OFF, tensione di comando 230V 50Hz, funzione: 2 NA, corrente nominale d'impiego 20 A, 250V AC, versioni secondo IEC/EN​ 60947, dimensioni di montaggio calotta 45mm, larghezza di montaggio 1 unità passo (17,5mm), montaggio su guida DIN, sezione morsetto 0,5-10 mm² rigido e flessibile / 0,5-6 mm² flessibile con puntalino

tipo di montaggio

Guida DIN

funzione

Meccanico

profondità di incasso

60 mm

corrente nominale

20 A

Numero moduli DIN

1

tipo di tensione di comando 1

AC

tipo di tensione di comando 2

AC/DC

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

tensione di comando 1

230 ... 230 V

frequenza della tensione di comando 1

50 ... 50 Hz

tensione di alimentazione

250 ... 250 V

Produttore

Contattore installazione 230V 2NA 20A montaggio DIN