Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM51768
Cod. Produttore
051768
Cod. EAN
4015080517689

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 230V 50Hz / 240V 60Hz
  • Configurazione: 3NA+1NC
  • Montaggio: Barra DIN o vite
  • Materiale: Resistente e robusto
  • Serie: Moeller series
  • Fornitura consigliata: 5 pezzi
  • Design: Robusto e affidabile
  • Applicazione: Uso elettrico generale
Contattore DILER-31 progettato per funzionare con tensioni di alimentazione AC a 230V 50Hz o 240V 60Hz, dotato di tre contatti normalmente aperti e un contatto normalmente chiuso. Il dispositivo è predisposto per il montaggio su barra DIN o fissaggio a vite, garantendo un'installazione versatile e sicura. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un comando affidabile senza indicatore LED o comando manuale integrati. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il DILER-31 è un dispositivo elettrico di alta qualità progettato per tensioni di 230V a 50Hz e 240V a 60Hz. Caratterizzato da un design robusto, offre una configurazione a 3NA+1NC, ideale per applicazioni diverse. Questo prodotto è compatibile con il montaggio su barra DIN o a vite, garantendo un'installazione semplice e sicura. Realizzato con materiali resistenti, il DILER-31 è perfetto per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate nel settore elettrico.

tipo di montaggio

Barra DIN/vite

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V

3 A

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

230 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

240 ... 240 V

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore DILER-31 3NA+1NC 230V 50/60Hz Montaggio DIN