Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM277897
Cod. Produttore
277897
Cod. EAN
4015082778972

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 415V 50Hz
  • Voltaggio: 480V 60Hz
  • Contatti: 3 NA
  • Applicazione: Industriale
  • Serie: Moeller
  • Uso: Controllo motori
  • Durata: Alta resistenza
  • Funzione: Contattore potente
Contattore DILM65 progettato per tensioni di azionamento in corrente alternata a 415V 50Hz e 480V 60Hz, dotato di tre contatti principali normalmente aperti e nessun contatto normalmente chiuso. Il collegamento del circuito elettrico principale avviene tramite raccordo a vite, garantendo un'installazione sicura e affidabile. Questo dispositivo è indicato per applicazioni di controllo e potenza elettrica, offrendo prestazioni elevate e compatibilità con impianti industriali. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Il KM277897 è un contattore potente e versatile, progettato per l'uso in applicazioni industriali e commerciali. Con tre contatti principali normalmente aperti, questo dispositivo offre una funzionalità di commutazione affidabile per circuiti elettrici. La sua capacità di operare a tensioni di 415V a 50Hz e 480V a 60Hz lo rende adatto per una varietà di ambienti operativi. Realizzato con materiali di alta qualità, il KM277897 garantisce un'eccellente resistenza e durata nel tempo, assicurando prestazioni ottimali anche nelle condizioni più impegnative. Questo contattore è ideale per il controllo di motori e altre applicazioni elettriche, offrendo una soluzione sicura e efficace per le esigenze di automazione e controllo. La sua progettazione attenta e le specifiche tecniche lo rendono un componente essenziale per qualsiasi sistema elettrico avanzato.

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

30 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

65 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

98 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

25 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

12 KILOWATT

Potenza di esercizio nominale NEMA

37 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

415 ... 415 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

480 ... 480 V

Serie

Moeller series

Produttore

Contattore DILM65 30kW 415V/480V industriale controllo motori