Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM290108
Cod. Produttore
290108
Cod. EAN
4015082901080

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 7,5 kW
  • Tensione di funzionamento: 24 VDC
  • Contatti: 1 normalmente aperto
  • Grado di protezione: adeguato
  • Montaggio: facile integrazione
  • Costruzione: robusta
  • Serie: Moeller
  • Applicazioni: industriali
Contattore elettrico DILM15-01 progettato per un funzionamento a 24V DC, con potenza nominale di 7,5 kW e un contatto normalmente aperto. Dotato di tre contatti principali a vite per un collegamento sicuro e affidabile nel circuito elettrico principale. Ideale per applicazioni industriali che richiedono un controllo efficiente e duraturo di carichi elettrici. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Il KM290108 è un contattore potente e versatile, progettato per gestire carichi elettrici fino a 7,5 kW. Questo dispositivo funziona a una tensione di 24 VDC e presenta tre contatti principali normalmente aperti, garantendo un'affidabilità eccezionale nelle applicazioni industriali. La sua robusta costruzione è ideale per ambienti di lavoro impegnativi, dove la sicurezza e l'efficienza sono fondamentali. La forma e il design del contattore facilitano il montaggio e l'integrazione nei sistemi esistenti, mentre il colore del corpo e dei pulsanti è studiato per garantire visibilità e facilità d'uso. Con un grado di protezione adeguato, il KM290108 è adatto per un'ampia gamma di applicazioni elettriche, rendendolo una scelta eccellente per ingegneri e professionisti del settore.

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

7,5 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

15,5 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

22 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

7 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

3 KILOWATT

Potenza di esercizio nominale NEMA

7,4 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Serie

Moeller series

Produttore

Contattore 7,5 kW 24 VDC 1NC per automazione industriale