Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM290093
Cod. Produttore
290093
Cod. EAN
4015082900939

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 230V 50Hz
  • Voltaggio: 240V 60Hz
  • Contatti: 3 normalmente aperti
  • Connessione: raccordo a vite
  • Applicazione: industriale
  • Serie: Moeller series
  • Costruzione: robusta
  • Funzionamento: alta qualità
Contattore DILM15-01 progettato per il controllo di circuiti elettrici in corrente alternata con tensione di azionamento di 230V a 50Hz o 240V a 60Hz. Dispone di 3 contatti principali normalmente aperti, garantendo un'affidabile commutazione per applicazioni industriali. Il collegamento elettrico principale avviene tramite raccordo a vite, assicurando una connessione stabile e sicura. Questo dispositivo è ideale per la gestione efficiente di carichi elettrici, offrendo prestazioni elevate e durata nel tempo. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Il KM290093 è un dispositivo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Con un'operazione a tensione alternata di 230V a 50Hz e 240V a 60Hz, questo modello è dotato di tre contatti principali normalmente aperti, offrendo una connessione sicura grazie al raccordo a vite. La sua costruzione robusta e il design efficiente lo rendono ideale per applicazioni industriali. Scegli KM290093 per una soluzione elettrica efficace e duratura.

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

7,5 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

15,5 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

22 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

7 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

3 KILOWATT

Potenza di esercizio nominale NEMA

7,4 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

230 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

240 ... 240 V

Serie

Moeller series