Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM239577
Cod. Produttore
239577
Cod. EAN
4015082395773

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 55 kW
  • Contatti: 3 NO
  • Tipo collegamento: a vite
  • Applicazione: corrente alternata
  • Serie: Moeller series
  • Numero poli: 2N
  • Affidabilità: alta qualità
  • Uso: azionamento motore
Contattore elettrico DILM115-22 con potenza nominale di 55 kW, dotato di 3 contatti principali normalmente aperti e nessun contatto normalmente chiuso. Il collegamento del circuito elettrico principale avviene tramite raccordo a vite, garantendo una connessione sicura e affidabile. Progettato per funzionare con tensione in corrente alternata (AC), questo dispositivo è ideale per applicazioni industriali che richiedono un controllo efficiente e robusto di motori elettrici di media potenza. La struttura compatta e la qualità costruttiva assicurano prestazioni durature nel tempo. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Il DILM115-22 RAC120 CONT POT 55KW 2N è un dispositivo elettrico di alta qualità, progettato per garantire prestazioni affidabili. Con un collegamento a vite, questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono un'ottima stabilità. Dotato di 3 contatti principali normalmente aperti, è perfetto per l'azionamento in corrente alternata. La sua robustezza e affidabilità lo rendono una scelta eccellente per chi cerca soluzioni elettriche efficienti e durature.

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

55 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

2

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

115 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

160 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

55 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

28 KILOWATT

Potenza di esercizio nominale NEMA

74 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

100 ... 120 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

100 ... 120 V

Serie

Moeller series

Produttore

Contattore DILM115-22 RAC120 55KW 2NA+2NC uso industriale