›

Contattore compatto con pulsante integrato 12A 12/48V per controllo circuiti elettrici industriali e civili

Cod. Rexel EA132214300
Cod. Produttore 132214300
Cod. EAN 8029564656074

Informazioni principali

  • Alimentazione: 12-48Vcc
  • Portata massima: 12A
  • Temperatura esercizio: -20°C ÷ +40°C
  • Frequenza radio: 2.4GHz
  • Distanza controllo: 30 m
  • Dimensioni: 74.5x35.6x16.5 mm
  • Memorizza ultimo stato: Sì
  • Serie: 13/22143-00

Descrizione del prodotto

Contattore con pulsante integrato, progettato per applicazioni elettriche a bassa tensione. Supporta una corrente nominale di 12 ampere e tensioni di funzionamento di 12 e 48 volt. Ideale per il controllo di circuiti elettrici, garantisce affidabilità e sicurezza nelle operazioni di commutazione. La sua compattezza e facilità di installazione lo rendono adatto a diverse soluzioni impiantistiche. Descrizione del produttore: Dimmer in tensione costante 12÷48V per strisce LED singolo colore. Controllabile tramite pulsante N/A e/o radiocomando (venduto separatamente). Il dimmer memorizza l'ultimo stato in caso di spegnimento o assenza di corrente.
Contattore compatto con pulsante integrato 12A 12/48V per controllo circuiti elettrici industriali e civili
€ 23,01 x 1 pz.
(pz.)