Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM52725
Cod. Produttore
052725
Cod. EAN
4015080527251

Informazioni di prodotto

  • Corrente termica: 10 A
  • Corrente nominale AC-15: 6 A (220-240 V)
  • Corrente nominale AC-15: 3 A (380-415 V)
  • Tensione di comando: 230 V 50/60 Hz
  • Tipo di corrente: AC
  • Grado di protezione: IP20
  • Contatti: 4 NA a guida forzata
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Interruttore di comando elettrico DILER-40 progettato per montaggio su barra DIN o a vite, con alimentazione a tensione alternata 230V 50/60Hz. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un dispositivo affidabile per la gestione dei circuiti, senza indicatore LED o comando manuale integrato. La sua struttura compatta e la compatibilità con sistemi standard lo rendono adatto a installazioni industriali e civili. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Contattore ausiliario, Assortimento: Contattori miniaturizzati DILER, Applicazione: Contattore ausiliario, Descrizione: con contatti a guida forzata, Tipi di collegamento: Morsetti a vite, Corrente nominale d'impiego Corrente termica convenzionale 1 polo a giorno a 50 °C: Ith =Ie= 10 A, Corrente nominale d'impiego AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 6 A, 380 V 400 V 415 V: Ie= 3 A, Equipaggiamento contatti NA = norm. aperto: 4 contatto NA, N° di identificazione/esecuzione delle combinazioni Numero di identificazione: 40E150, utilizzo con: …DILE, Tensione di comando: 230 V 50/60 Hz, Tipo di corrente AC/DC: Comando in corrente alternata, Grado di protezione: IP20, Note: Organi di contatto secondo EN 50011., Identificazione del collegamento della bobina secondo EN 50005, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, EN 60947-5-1, VDE 0660, UL, CSA

tipo di montaggio

Barra DIN/vite

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

4

Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V

3 A

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

230 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

230 ... 230 V

Serie

Moeller series

Produttore

Contattore ausiliario miniaturizzato 4NA 230V IP20 Germania