Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM52508
Cod. Produttore
052508
Cod. EAN
4015080525080

Informazioni di prodotto

  • Corrente termica: 10 A
  • Corrente AC-15 230 V: 6 A
  • Corrente AC-15 400 V: 3 A
  • Contatti NA: 2
  • Contatti NC: 2
  • Tensione di comando: 230 V 50/60 Hz
  • Grado di protezione: IP20
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Contattore MINICONT DILER-22 con tensione di alimentazione in corrente alternata 230V a 50/60 Hz, dotato di due contatti normalmente aperti (2NA). Progettato per il montaggio su barra DIN o a vite, garantisce un'installazione sicura e versatile negli impianti elettrici. Questo dispositivo è ideale per il controllo affidabile di circuiti elettrici, offrendo prestazioni stabili senza indicatore a LED o comando manuale integrato. La sua costruzione è pensata per applicazioni industriali che richiedono componenti robusti e di qualità. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Contattore ausiliario, Assortimento: Contattori miniaturizzati DILER, Applicazione: Contattore ausiliario, Descrizione: con contatti a guida forzata, Tipi di collegamento: Morsetti a vite, Corrente nominale d'impiego Corrente termica convenzionale 1 polo a giorno a 50 °C: Ith =Ie= 10 A, Corrente nominale d'impiego AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 6 A, 380 V 400 V 415 V: Ie= 3 A, Equipaggiamento contatti NA = norm. aperto: 2 contatto NA, Equipaggiamento contatti NC = norm. chiuso: 2 contatto NC, N° di identificazione/esecuzione delle combinazioni Numero di identificazione: 22E150, utilizzo con: …DILE, Tensione di comando: 230 V 50/60 Hz, Tipo di corrente AC/DC: Comando in corrente alternata, Grado di protezione: IP20, Note: Organi di contatto secondo EN 50011., Identificazione del collegamento della bobina secondo EN 50005, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, EN 60947-5-1, VDE 0660, UL, CSA

tipo di montaggio

Barra DIN/vite

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

2

Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V

3 A

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

230 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

230 ... 230 V

Serie

Moeller series

Produttore

Contattore ausiliario miniaturizzato DILER 2NA+2NC 230V IP20