Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM276364
Cod. Produttore
276364
Cod. EAN
4015082763640

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 4 A
  • Tensione comando: 230 V 50/60 Hz
  • Contatti NA: 3 norm. aperti
  • Contatti NC: 1 norm. chiuso
  • Tipo corrente: AC
  • Grado protezione: IP20
  • Norme conformità: IEC/EN 60947
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Contattore DILA-31 progettato per il montaggio su barra DIN o a vite, ideale per applicazioni elettriche con tensione di alimentazione in corrente alternata a 230V 50Hz o 240V 60Hz. Questo dispositivo offre affidabilità e robustezza per il controllo di circuiti elettrici, garantendo un funzionamento sicuro e stabile senza comando manuale né indicatore a LED integrato. La sua configurazione è pensata per un utilizzo efficiente in impianti industriali e civili, assicurando una connessione solida e duratura. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Contattore ausiliario, Assortimento: Contattori ausiliari DILA, Applicazione: Contattore ausiliario, Descrizione: Apparecchi base con contatti a guida forzata, Tipi di collegamento: Morsetti a vite, Corrente nominale d'impiego AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 4 A, 380 V 400 V 415 V: Ie= 4 A, Equipaggiamento contatti NA = norm. aperto: 3 contatto NA, Equipaggiamento contatti NC = norm. chiuso: 1 contatto NC, N° di identificazione/esecuzione delle combinazioni Numero di identificazione: 31E150, Possibilità di combinazione con modulo contatti ausiliari: DILA-XHI(V)…, Tensione di comando: 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, Tipo di corrente AC/DC: Comando in corrente alternata, Grado di protezione: IP20, Note: Organi di contatto secondo EN 50011., Identificazione del collegamento della bobina secondo EN 50005, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, EN 60947-5-1, VDE 0660, UL, CSA

tipo di montaggio

Barra DIN/vite

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V

4 A

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

230 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

240 ... 240 V

Serie

Moeller series

Produttore

Contattore ausiliario 3NA+1NC 230V 50/60Hz IP20 uso industriale