Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TECR1F265M7
Cod. Produttore
CR1F265M7
Cod. EAN
3389110548372

Informazioni di prodotto

  • Serie: TeSys F
  • Tensione nominale: 1000 V CA
  • Corrente nominale: 265 A AC-3
  • Potenza motore: 132 kW a 400 V
  • Numero poli: 3P (3 NO)
  • Tensione comando: 220-230 V CA/DC
  • Capacità interruzione: 2450 A a 220-440 V
  • Temperatura ambiente: -15…70 °C

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Contattore ad aggancio magnetico TeSys F, 3 poli (3NO), 265 A/ 1000V AC-3, per applicazioni motore fino a 132 kW a 400 V. Dispone di una bobina doppia 220-230V AC (50-400 Hz) o DC per l'aggancio e lo sgancio, morsetti a bullone per barre o cavi con connettori. L'alimentazione alle bobine deve essere applicata da contatti a impulsi che portano al risparmio energetico e all'assenza di sensibilità alle interferenze per contattori che rimangono in stato di chiusura per lunghi periodi. Per velocità di funzionamento fino a 120 cicli/ora e ambienti fino a 70°C, Dispone di elevata affidabilità e durata. Semplifica l'installazione e la manutenzione grazie alla bobina montata sul cassetto e a un'ampia scelta di blocchi aggiuntivi (contatti ausiliari istantanei e temporizzati, blocchi soppressori) e accessori di collegamento da ordinare separatamente. È conforme a IEC 60158-1 e IEC 60947-4.

larghezza

201,5 mm

altezza

203 mm

profondità

213 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

132 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

265 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

350 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

105 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

51 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

220 ... 230 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

1000 ... 1000 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

1000 ... 1000 V

Serie

TeSys F

Produttore

Contattore ad aggancio magnetico TeSys F - 3P - 265 A - 220...230 Vca/Vcc