Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM111793
Cod. Produttore
111793
Cod. EAN
4015081113439

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 2200A
  • Numero poli: 3P
  • Tipo contatto: Normalmente aperti
  • Protezione: Sovraccarichi e cortocircuiti
  • Montaggio: Guida DIN
  • Materiali: Alta qualità
  • Applicazioni: Industriali e commerciali
  • Serie: Moeller series
Contattore trifase con 3 poli normalmente aperti, progettato per gestire correnti fino a 2200 A. Ideale per applicazioni elettriche industriali, è dotato di collegamento su guida e funziona con tensione in corrente alternata. Questo dispositivo garantisce un controllo affidabile e sicuro dei circuiti elettrici principali, offrendo elevate prestazioni e robustezza per impianti ad alta potenza. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Il KM111793 è un contattore robusto e altamente performante, progettato per gestire carichi elettrici fino a 2200A. Con tre contatti normalmente aperti, offre un'affidabilità eccezionale per applicazioni industriali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo garantisce una lunga durata e resistenza alle condizioni operative più impegnative. La sua installazione è facilitata dalla compatibilità con sistemi di montaggio su guida, rendendolo ideale per quadri elettrici e impianti complessi. Il design innovativo del corpo e la sua funzionalità avanzata assicurano un'ottima protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo a mantenere la sicurezza dell'intero sistema elettrico. Con il KM111793, gli utenti possono contare su un prodotto che unisce efficienza e sicurezza in ogni applicazione.

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

2

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

2700 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Collegamento su guida

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

230 ... 250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

230 ... 250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

230 ... 250 V

Serie

Moeller series

Produttore

Contattore 3P 2200A alta affidabilità per impianti industriali