Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM248859
Cod. Produttore
248859
Cod. EAN
4015082488598

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 230V
  • Corrente nominale: 63A
  • Tipo: Contattore
  • Classe ETIM: EC001653
  • Applicazione: Quadro distribuzione
  • Serie: None
Contattore elettrico progettato per un funzionamento con tensione di azionamento e di esercizio in corrente alternata (AC). Dotato di due contatti normalmente aperti (NA) e nessun contatto normalmente chiuso (NC), garantisce una gestione affidabile dei circuiti elettrici. Il dispositivo supporta una corrente nominale di 63 ampere e opera a una tensione di 230 volt, rendendolo adatto per applicazioni industriali e civili che richiedono elevata efficienza e sicurezza. La sua costruzione robusta assicura durata nel tempo e prestazioni costanti anche in condizioni di utilizzo intensivo. Paese di produzione: Austria Descrizione del produttore: Z-SCH230/63-20 CONTATTORE 230V 63A248859 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC001653 - Contattore per quadro di distribuzione

profondità di incasso

60 mm

Numero moduli DIN

3

categoria di utilizzo

1

carico max. lampada a incandescenza

7740 W

carico max. della lampada fluorescente

4060 VOLT_AMPERE

carico max. della lampada fluorescente (circuito duo)

8120 VOLT_AMPERE

carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela)

2668 VOLT_AMPERE

tipo di tensione di azionamento

AC

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP40

Corrente d'esercizio nominale

63 A

dispositivi supplementari possibili

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Tensione d'esercizio nominale

440 ... 440 V

tensione di azionamento nominale

195,5 ... 253 V

Produttore

Contattore 230V 63A 2NA per quadro distribuzione