Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari power center /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM248857
Cod. Produttore
248857
Cod. EAN
4015082488574

Informazioni di prodotto

  • Tensione nominale: 230V AC
  • Corrente nominale: 63A AC1
  • Funzione: 2 NA + 2 NC
  • Normative: IEC 61095, EN 61095
  • Dimensioni montaggio: calotta 45mm
  • Larghezza montaggio: 3 unità (52,5mm)
  • Montaggio: su guida DIN
  • Serie: None

Documentazione tecnica

Contattore elettrico progettato per funzionamento in corrente alternata con tensione di esercizio di 230V. Supporta una corrente nominale di 63A, garantendo affidabilità e sicurezza nelle applicazioni di comando e protezione di circuiti elettrici. Dotato di quattro contatti, di cui due normalmente aperti e due normalmente chiusi, consente un controllo versatile e preciso dei carichi elettrici. Ideale per impianti industriali e civili che richiedono componenti robusti e performanti per la gestione dell’energia elettrica. Paese di produzione: Austria Descrizione del produttore: Protezione, tensione nominale di comando 230V AC, corente nominale d'impiego a AC1 63A, funzione: 2 NA + 2 NC, indicazioni secondo IEC 61095, EN 61095, VDE 0660, IEC 60947-4-1, EN 60947-4-1, VDE, dimensioni di montaggio calotta 45mm, larghezza di montaggio 3 unità passo (52,5mm), montaggio su guida DIN

profondità di incasso

60 mm

Numero moduli DIN

3

categoria di utilizzo

1

carico max. lampada a incandescenza

7740 W

carico max. della lampada fluorescente

4060 VOLT_AMPERE

carico max. della lampada fluorescente (circuito duo)

8120 VOLT_AMPERE

carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela)

2668 VOLT_AMPERE

tipo di tensione di azionamento

AC

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP40

Corrente d'esercizio nominale

63 A

dispositivi supplementari possibili

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Tensione d'esercizio nominale

440 ... 440 V

tensione di azionamento nominale

195,5 ... 253 V

Produttore

Contattore modulare 230V 63A 2NA+2NC montaggio guida DIN