Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM248853
Cod. Produttore
248853
Cod. EAN
4015082488536

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio comando: 230V AC
  • Corrente nominale: 40A AC1
  • Funzione: 2 NA + 2 NC
  • Normative: IEC 61095, EN 60947-4-1
  • Montaggio: Guida DIN
  • Larghezza montaggio: 3 unità (52,5mm)
  • Dimensioni calotta: 45mm
  • Serie: None
Contattore elettrico progettato per il funzionamento in corrente alternata a 230V, con una capacità di commutazione fino a 40A. Dotato di due contatti normalmente chiusi e due contatti normalmente aperti, garantisce un controllo affidabile e versatile nei circuiti elettrici. Ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono un dispositivo robusto e performante per la gestione di carichi elettrici medi. La sua costruzione assicura un funzionamento sicuro e duraturo nel tempo. Paese di produzione: Austria Descrizione del produttore: Protezione, tensione nominale di comando 230V AC, corente nominale d'impiego a AC1 40A, funzione: 2 NA + 2 NC, indicazioni secondo IEC 61095, EN 61095, VDE 0660, IEC 60947-4-1, EN 60947-4-1, VDE, dimensioni di montaggio calotta 45mm, larghezza di montaggio 3 unità passo (52,5mm), montaggio su guida DIN

profondità di incasso

60 mm

Numero moduli DIN

3

categoria di utilizzo

1

carico max. lampada a incandescenza

5520 W

carico max. della lampada fluorescente

2610 VOLT_AMPERE

carico max. della lampada fluorescente (circuito duo)

5336 VOLT_AMPERE

carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela)

2088 VOLT_AMPERE

tipo di tensione di azionamento

AC

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP40

Corrente d'esercizio nominale

40 A

dispositivi supplementari possibili

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Tensione d'esercizio nominale

440 ... 440 V

tensione di azionamento nominale

195,5 ... 253 V

Produttore

Contattore 230V 40A 2NA+2NC montaggio su guida DIN