Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM193887
Cod. Produttore
193887
Cod. EAN
9010238040304

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 230V
  • Corrente nominale: 25A
  • Tipo: Contattore
  • Applicazione: Quadro distribuzione
  • Classe ETIM: EC001653
  • Quantità consigliata: 2
  • Serie: None
  • Produttore: Eaton Industries
Contattore elettrico Z-SCH230/1/25-02 progettato per applicazioni con tensione di esercizio in corrente alternata (AC) a 230V. Offre una capacità di commutazione fino a 25A, con due contatti normalmente chiusi (NC) che garantiscono affidabilità e sicurezza nell'interruzione del circuito. Ideale per impieghi industriali e sistemi elettrici che richiedono componenti robusti e performanti. La sua struttura è studiata per assicurare lunga durata e prestazioni costanti nel tempo. Paese di produzione: Austria Descrizione del produttore: Z-SCH230/1/25-02 CONTATT. 230V 25A193887 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC001653 - Contattore per quadro di distribuzione

profondità di incasso

60 mm

Numero moduli DIN

1

categoria di utilizzo

1

carico max. lampada a incandescenza

3000 W

carico max. della lampada fluorescente

1160 VOLT_AMPERE

carico max. della lampada fluorescente (circuito duo)

2552 VOLT_AMPERE

carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela)

1044 VOLT_AMPERE

tipo di tensione di azionamento

AC

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Corrente d'esercizio nominale

25 A

dispositivi supplementari possibili

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Tensione d'esercizio nominale

440 ... 440 V

tensione di azionamento nominale

195,5 ... 253 V

Produttore

Contattore 230V 25A 2NC 1MOD per quadro distribuzione