Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM110835
Cod. Produttore
110835
Cod. EAN
4015081103669

Informazioni di prodotto

  • Tipi collegamento: Morsetti a vite
  • Fissaggio: Frontale
  • Contatti: 1 NA (normalmente aperto)
  • Grado protezione: IP20
  • Collegamento SmartWire-DT: No
  • Tipo collegamento: Contatto singolo
  • Normativa: IEC 60947-5-1
  • Serie: Moeller series
Contatto normalmente aperto innestabile con fissaggio frontale e collegamento elettrico a vite, progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e facilità di installazione. Questo componente è privo di portalampada e offre una soluzione compatta e funzionale per il controllo dei circuiti elettrici, garantendo prestazioni ottimali in ambienti industriali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Elemento di contatto, Tipi di collegamento: Morsetti a vite, Tipo di fissaggio: Fissaggio frontale, Equipaggiamento contatti NA = norm. aperto: 1 contatto NA, Grado di protezione: IP20, Collegamento a SmartWire-DT: no, Tipo di collegamento: Contatto singolo, Conformità alle norme: IEC 60947-5-1

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

6 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

Moeller series

Produttore

Elemento contatto NA vite fissaggio frontale pulsanteria industriale