Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM262510
Cod. Produttore
262510
Cod. EAN
4015082625108

Informazioni di prodotto

  • Tipo collegamento: Cage Clamp
  • Fissaggio: Frontale
  • Contatti: 1 NC
  • Funzione sicurezza: Apertura positiva
  • Corsa apertura: 4,8 mm
  • Forza azionamento: NET 15
  • Grado protezione: IP20
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Contatto normalmente chiuso con fissaggio frontale e collegamento elettrico a molla, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche. Il dispositivo è innestabile e privo di portalampada, ideale per l'integrazione in impianti elettrici che richiedono componenti compatti e performanti. La costruzione assicura un'installazione semplice e stabile, rendendolo adatto a utilizzi professionali nel settore elettrico. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Elemento di contatto, Tipi di collegamento: Cage Clamp, Tipo di fissaggio: Fissaggio frontale, Descrizione: Cage Clamp è un marchio registrato della Wago Contact Technik GmbH, Minden/Germania, Equipaggiamento contatti NC = norm. chiuso: 1 contatto NC, Equipaggiamento contatti Nota: = Funzione di sicurezza tramite apertura positiva secondo IEC/EN 60947‐5‐1, Corsa dell'organo di comando e forza di azionamento a norma DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1 Percorso apertura positiva: mm 4.8, Corsa massima: mm 5.7, Forza minima per apertura positiva: NET 15, Grado di protezione: IP20, Collegamento a SmartWire-DT: no, Tipo di collegamento: Contatto singolo, Conformità alle norme: IEC 60947-5-1

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

6 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Serie

Moeller series

Produttore

Contatto NC Cage Clamp fissaggio frontale automazione industriale