Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Sistemi antifurto via radio /

Cod. Rexel
HIK314300061
Cod. Produttore
314300061
Cod. EAN
6941264054078

Informazioni di prodotto

Rivelatore apertura slim wireless

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il DS-PDMCS-EG2-WE è un innovativo contatto magnetico wireless, progettato per garantire la massima sicurezza e versatilità nelle applicazioni elettriche. Questo dispositivo è caratterizzato da un design compatto e da un'estetica elegante in un raffinato colore bianco, facilmente integrabile in qualsiasi ambiente. La sua installazione è semplificata grazie alla tipologia di montaggio a struttura, rendendolo ideale per una vasta gamma di applicazioni, sia residenziali che commerciali. Grazie alla sua funzionalità wireless, il contatto magnetico offre una soluzione pratica per il monitoraggio e la protezione degli accessi, senza la necessità di cablaggi complessi. Questo lo rende particolarmente adatto per installazioni in spazi difficili da raggiungere. Realizzato con materiali di alta qualità, il dispositivo assicura una lunga durata e resistenza nel tempo, mantenendo prestazioni elevate anche in condizioni ambientali sfavorevoli.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Struttura

colore

Bianco

contatti

1 contatto di apertura

Wireless

Tipo superficie

Opaco

larghezza del sensore

29 mm

altezza del sensore

10 mm

Lunghezza sensore

69 mm

Produttore

Contatto magnetico wireless slim bianco per sicurezza accessi residenziale e commerciale

€ 38,30 x 1 pz.