Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Sistemi antifurto via radio /

Cod. Rexel
HIK314300151
Cod. Produttore
314300151
Cod. EAN
6941264079958

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CONTATTO MAGNETICO ES
  • Installazione: Semplice e veloce
  • Compatibilità: Alta con sistemi elettrici
  • Materiali: Alta qualità
  • Protezione: Contro interferenze esterne
  • Design: Compatto ed elegante
  • Applicazioni: Residenziali e commerciali
  • Serie: DS-PDMCX-E-WE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il contatto magnetico DS-PDMCX-E-WE rappresenta una soluzione innovativa e affidabile per le tue esigenze di sicurezza e automazione. Progettato per un'installazione semplice e veloce, questo dispositivo si distingue per la sua alta compatibilità con vari sistemi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, il contatto magnetico offre una protezione efficace contro le interferenze esterne, garantendo un funzionamento ottimale anche in condizioni ambientali difficili. La sua forma compatta e il design elegante lo rendono ideale per l'uso in spazi ristretti, mentre il grado di protezione elevato assicura una lunga durata nel tempo. Questo contatto magnetico è perfetto per applicazioni residenziali e commerciali, contribuendo a migliorare la sicurezza dei tuoi ambienti. La sua versatilità lo rende un accessorio indispensabile per ogni progetto elettrico.

prodotto Sustainable

Si

colore

Bianco

larghezza

40,5 mm

altezza

146 mm

profondità

40,9 mm

tipo di segnalazione

Altro

raggio di sorveglianza

76 m

sistema radio

Tensione d'esercizio

3 ... 3 V

Produttore

Contatto magnetico wireless esterno compatto alta protezione per sicurezza residenziale e commerciale

€ 47,73 x 1 pz.