Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI03980
Cod. Produttore
03980
Cod. EAN
8007352657564

Informazioni di prodotto

Contatto magn. connesso IoT a batteria

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Contatto magnetico per porte e finestre, tecnologia IoT su standard Bluetooth technology 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless, 1 ingresso per contatto pulito, alimentazione a batterie stilo AA LR6 1,5 V (non fornite), bianco. Utilizzabile come accessorio del termostato connesso o, in abbinamento al gateway IoT, come sensore per notifiche di apertura/chiusura del contatto magnetico o dell’ingresso per contatto pulito.

tipo di montaggio

Struttura

colore

Altro

larghezza del sensore

25,8 mm

altezza del sensore

108 mm

Produttore

Contatto magnetico IoT Bluetooth 5.0 a batteria per porte e finestre sistema mesh View Wireless