Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI03833.M
Cod. Produttore
03833.M
Cod. EAN
8007352708464

Informazioni di prodotto

By-alarm Plus RF cont. magnetico marrone

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Contatto magnetico By-alarm Plus verticale e orizzontale per porte e finestre, collegamento in radiofrequenza 868 MHz, 2 terminali configurabili ingresso (anche shock) / uscita, alimentazione con 1 batteria alcalina 1.5V AA inclusa, installazione da interno, marrone

tipo di montaggio

Struttura

colore

Marrone

contatti

1 contatto di chiusura

Wireless

larghezza del sensore

25,8 mm

altezza del sensore

109,6 mm

Lunghezza sensore

10960 mm

Produttore

Contatto magnetico By-alarm Plus RF 868 MHz per porte e finestre interno marrone