Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tipo di montaggio
Altro
colore
contatti
1 contatto di chiusura
Materiale del corpo
con cavo di collegamento
grado di protezione (IP)
IP65
lunghezza del cavo di connessione
0,6 m
larghezza del sensore
40 mm
altezza del sensore
12 mm
Adatto per porte
Adatto per cancelli
Lunghezza sensore
151 mm
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te