Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW74501
Cod. Produttore
GW74501
Cod. EAN
8011564822986

Informazioni di prodotto

CONTATTO 1 N.A.10A 250V
Serie 74 PS - Pulsanti, selettori e segnalatori à˜ 22 mm - La serie 74 PS è un sistema di pulsanti, selettori e segnalatori dal diametro 22mm con grado di protezione IP66 che permette di creare una vera e propria interfaccia tra l'uomo e la macchina e, allo stesso tempo, di controllare lo stato di funzionamento degli azionamenti e delle apparecchiature assicurando standard di sicurezza elevati. Sono infine disponibili in gamma 6 tipologie di contenitori vuoti da 1 a 12 posti o contenitori già  completi di pulsanti e contatti.

numero di contatti di chiusura

1

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

esecuzione

integrabile

Serie

74_PS_PULSANTI,BUILDING_BOX

Produttore

CONTATTO - ITH=10 A - 1 NA - 250V - VERDE