Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM180791
Cod. Produttore
180791
Cod. EAN
4015081759606

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: M22-FK01 CONTATTO FLAT NC
  • Tipo collegamento: Cage Clamp
  • Fissaggio: Frontale
  • Contatti NC: 1
  • Funzione sicurezza: Apertura positiva
  • Grado protezione: IP20
  • Corsa max: 5,8 mm
  • Serie: Moeller series
Contatto flat normalmente chiuso (NC) con fissaggio frontale e collegamento elettrico a raccordo a molla, progettato per garantire un'installazione sicura e affidabile in impianti elettrici. Questo componente innestabile è privo di portalampada e offre un contatto NC per un controllo preciso dei circuiti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono un contatto affidabile con montaggio semplice e rapido. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Elemento di contatto, Tipi di collegamento: Cage Clamp, Tipo di fissaggio: Fissaggio frontale, Descrizione: Cage Clamp è un marchio registrato della Wago Contact Technik GmbH, Minden/Germania, Equipaggiamento contatti NC = norm. chiuso: 1 contatto NC, Equipaggiamento contatti Nota: = Funzione di sicurezza tramite apertura positiva secondo IEC/EN 60947‐5‐1, Corsa dell'organo di comando e forza di azionamento a norma DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1 Percorso apertura positiva: mm 5.5, Corsa massima: mm 5.8, Forza minima per apertura positiva: NET 20, Grado di protezione: IP20, Collegamento a SmartWire-DT: no, Conformità alle norme: IEC 60947-5-1

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1,5 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Serie

Moeller series

Produttore

Contatto Flat NC M22-FK01 fissaggio frontale automazione