Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG33803
Cod. Produttore
33803
Cod. EAN
3303430338031

Informazioni di prodotto

Contatto Basso Livello SD NS estr

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Contatto ausiliario - 1 SD livello basso

esecuzione

integrabile

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

numero di commutatori di segnale

1

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

2 A

numero di contatti invertitori

1

Serie

Interruttori_di_Manovra_Sezionatori_Compact_NS

Produttore

Contatto ausiliario - 1 SD livello basso