Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM113895
Cod. Produttore
113895
Cod. EAN
4015081134052

Informazioni di prodotto

  • Contatto ausiliario: 1NA+1NC
  • Classe Etim: EC001286
  • Applicazione: Quadro distribuzione
  • Serie: None
  • Standard: UL113895
  • Produttore: Eaton Industries
  • Tipo: Contatto ausiliario
  • Origine: Italia
Interruttore ausiliario compatto con un contatto normalmente aperto (NA) e un contatto normalmente chiuso (NC), progettato per il montaggio su disgiuntori o interruttori magnetotermici. Offre affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche, garantendo un controllo preciso dei circuiti ausiliari. Realizzato con materiali di alta qualità, è conforme agli standard UL, assicurando prestazioni durature e sicure in ambienti industriali e civili. La sua struttura modulare facilita l'installazione e l'integrazione nei quadri elettrici, migliorando l'efficienza e la gestione degli impianti. Paese di produzione: Serbia Descrizione del produttore: Z-IHK-NA CONT.AUS. 1NA+1NC UL113895 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC001286 - Contatto ausiliario per quadro di distribuzione

tensione nominale

250 V

Numero moduli DIN

0,5

tensione di commutazione nominale

6 A

montaggio dell'apparecchio

Disgiuntore/interruttore magnetotermico

dispositivo supplementare

Interruttore ausiliario

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale)

2

Adatto per intensità di corrente max. dell'unità di contatto principale

6 A

Produttore

Contatto ausiliario 1NA+1NC UL per quadro distribuzione