Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM248287
Cod. Produttore
248287
Cod. EAN
4015082482879

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Z-ASA/230 BOB.LANCIO
  • Funzione: lancio di corrente
  • Classe ETIM: EC001286
  • Tipo contatto: ausiliario
  • Applicazione: quadro distribuzione
  • Serie: None
Interruttore magnetotermico con sganciatore di apertura integrato, progettato per il montaggio su guida DIN. Dispone di un modulo singolo con un contatto normalmente chiuso e un contatto normalmente aperto, garantendo un controllo affidabile del circuito elettrico. Ideale per applicazioni di protezione e gestione della corrente, assicura sicurezza e funzionalità in impianti elettrici industriali e civili. La sua configurazione consente un'efficace interruzione del flusso elettrico in caso di sovraccarico o corto circuito, contribuendo alla protezione degli impianti e delle apparecchiature collegate. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Z-ASA/230 BOB.LANCIO DI CORRENTE 11248287 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC001286 - Contatto ausiliario per quadro di distribuzione

tensione nominale

415 V

Numero moduli DIN

1

montaggio dell'apparecchio

Altro

dispositivo supplementare

Sganciatore di apertura

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale)

1

Adatto per intensità di corrente max. dell'unità di contatto principale

15 A

Produttore

Contatto ausiliario Z-ASA/230 bobina lancio corrente quadro distribuzione