Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM280963
Cod. Produttore
280963
Cod. EAN
4015082809638

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CONT. AUX 2+1
  • Modello: HI21-P5-125/160E
  • Serie: Moeller series
  • Tipo contatti: Ausiliari
  • Classe ETIM: EC000041
  • Applicazione: Contattore ausiliario
  • Produttore: EATON INDUSTRIES
  • Paese origine: Italia
Contatto ausiliario HI21-P5-125/160E con configurazione 2+1, progettato per l'installazione con applicazione laterale e collegamento elettrico tramite raccordo a vite. Questo componente innestabile offre un contatto normalmente chiuso e due contatti normalmente aperti, garantendo affidabilità e versatilità nelle applicazioni elettriche. Realizzato per integrarsi facilmente in sistemi elettrici, assicura prestazioni sicure e durature senza portalampada integrato. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: HI21-P5-125/160E CONT. AUX 2+1280963 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000041 - Contatti ausiliari

tipo di montaggio

Applicazione laterale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

6 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Serie

Moeller series

Produttore

Contatto ausiliario HI21-P5-125/160E 2+1 per quadri elettrici