Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM230257
Cod. Produttore
230257
Cod. EAN
4015082302573

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Contatto ausiliario
  • Montaggio: Frontale
  • Contatti: NA e NC
  • Serie: Moeller series
  • Materiali: Alta qualità
  • Applicazioni: Automazione industriale
  • Durata: Elevata
  • Installazione: Semplificata
Contatto ausiliario con fissaggio frontale progettato per un collegamento elettrico affidabile tramite raccordo a molla. Dotato di un contatto normalmente chiuso e un contatto normalmente aperto, garantisce versatilità nelle applicazioni di comando e segnalazione. Il design innestabile facilita l'installazione e l'integrazione nei sistemi elettrici, assicurando prestazioni efficienti e sicurezza operativa. Ideale per impieghi industriali che richiedono componenti elettrici robusti e di facile montaggio. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Il contatto ausiliario frontale 11DILE-C rappresenta una soluzione versatile per le esigenze di automazione e controllo. Con un design robusto e funzionale, questo dispositivo offre un numero di contatti normalmente aperti e normalmente chiusi, garantendo una gestione efficace delle operazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, il contatto è progettato per resistere a condizioni di lavoro impegnative, assicurando affidabilità e durata nel tempo. L'installazione è semplificata grazie alla sua tipologia di montaggio frontale, rendendolo adatto per una vasta gamma di applicazioni industriali. Questo contatto ausiliario è ideale per chi cerca un prodotto efficiente e duraturo nel campo dell'elettricità.

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

4 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

Moeller series

Produttore

Contatto ausiliario frontale 11DILE-C montaggio industriale