Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM286054
Cod. Produttore
286054
Cod. EAN
4015082860547

Informazioni di prodotto

  • Tipo contatto: 1NA+1NC
  • Contatti ausiliari: 0.5 unità passo
  • Compatibile con: FAZ, PKNM
  • Quantità consigliata: 10
  • Serie: None
  • Unità passo: 1NA+1NC

Documentazione tecnica

Contatto ausiliario universale con un contatto normalmente aperto e un contatto normalmente chiuso, ideale per l'integrazione in impianti elettrici. Progettato per il montaggio versatile, offre affidabilità e precisione nelle operazioni di commutazione, garantendo sicurezza e funzionalità avanzate nei sistemi di controllo elettrico. Paese di produzione: Serbia Descrizione del produttore: FAZ, PKNM, per 1NA+1NC, 0.5 contatti ausiliari, per FAZ, PKNM, 1NA+1NC, contatti ausiliari 0.5 unità passo, 1NA+1NC unità passo

tensione nominale

230 V

Numero moduli DIN

0,5

tensione di commutazione nominale

3 A

montaggio dell'apparecchio

Universale

dispositivo supplementare

Interruttore ausiliario

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale)

2

Produttore

Contatto ausiliario 1NA+1NC FAZ per distribuzione elettrica