Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9A26904
Cod. Produttore
A9A26904
Cod. EAN
3606486115145

Informazioni di prodotto

Contatto ausiliario Acti9 iOF per iC40/C60/iID/iSW-NA/RCA, 100mA to 6A, connessione dal basso

Documentazione tecnica

Questo ausiliario elettrico Acti9 è un contatto OC modulare utilizzato come segnalazione remota della posizione del dispositivo associato. Nella rete CA, la corrente nominale In è compresa tra 100 mA e 6 A con frequenza operativa da 50 Hz a 60 Hz a 240 VCA e da 100 mA a 3 A con frequenza operativa da 50 Hz a 60 Hz a 415 VCA. Nella rete CC, la corrente nominale In inizia sempre da 100 mA a 24 VCC a 130 VCC. Va fino a 6A a 24VDC, 2A a 48VDC, 1.5A a 60VDC e 1A a 130VDC. Dispone di interruttore a 1 posizione con contatti di tipo 1 C/O. È destinato a impianti nuovi o ristrutturati in piccoli edifici commerciali o edifici. Questo contatto OC è compatibile con le gamme Acti9 come iC60, iID, ARC, iSW, iC40, iC40 ARC, iCV40, iCV40 VigiARC, iC60 RCBO. Questo contatto OC è compatibile con le gamme Acti9 come Acti9 iDT40. L'iOF è utilizzato per nome abbreviato o codice di compatibilità del dispositivo. Dispone di un morsetto a vite nella parte inferiore. Il collegamento consente l'uso di cavi in rame rigidi. La capacità della sezione trasversale del cavo è compresa tra 1 mm² e 4 mm². Dispone di un morsetto a vite nella parte inferiore. Il collegamento consente di utilizzare cavi flessibili in rame. La sezione del cavo è compresa tra 0,5mm² e 2,5mm². Dispone di un morsetto a vite nella parte inferiore. Il collegamento consente cavi in rame rigidi (2 cavi). La sezione del cavo è di 2,5 mm². Dispone di un morsetto a vite nella parte inferiore. La connessione consente flessibilità con cavi in rame con puntalino (2 cavi). La sezione del cavo è di 1,5 mm². La tensione di isolamento nominale (Ui) è fino a 500 V. Ha una tensione nominale di tenuta agli impulsi (Uimp) di 4 kV. La larghezza in passi da 9 mm è 1. Le dimensioni sono (L) 9 mm x (A) 86 mm x (P) 73 mm. Il colore del prodotto è bianco (RAL 9003). Il grado di inquinamento è 3. Il livello di tropicalizzazione è il trattamento 2. La coppia di serraggio del collegamento è 1N.m (inferiore) per il tipo di cacciavite PZ1. Secondo la norma CEI EN 60529, il grado di protezione IP è IP20. La temperatura di esercizio va da -35°C a +70°C. La temperatura di conservazione va da -40°C a +85°C. Questo prodotto è conforme alle norme CEI EN 60947-5-1 e GB/T 14048.5. Questo prodotto è certificato con marcature CE e UKCA.

adatto per numero max. dei poli dell’unità di contatto principale (totale)

4

tensione di commutazione nominale

0.1 A

numero di contatti invertitori

1

adatto per intensità di corrente max. dell’unità di contatto principale

63 A

larghezza in unità di suddivisione

0.5

montaggio dell'apparecchio

interruttore diff./magnetotermico e interruttore di protezione differenziale

dispositivo supplementare

interruttore ausiliario

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

tensione di dimensionamento

240 V

Serie

Acti9_indication_and_tripping_auxiliaries

Produttore

Contatto ausiliario modulare Acti9 iOF 100mA-6A segnalazione remota per impianti commerciali

€ 29,59 x 1 pz.
(pz.)