Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM131785
Cod. Produttore
131785
Cod. EAN
5019586148957

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ASAUXSC-SPM CONT.AUS.
  • Contatti: 1NA+1NC
  • Compatibilità: per SCA
  • Standard: IEC 60947-5-1
  • Montaggio: successivo
  • Utilizzo: per SPMT2PA
  • Quantità consigliata: 4
  • Serie: None

Documentazione tecnica

Contatto ausiliario con un contatto normalmente aperto e un contatto normalmente chiuso, progettato per l'integrazione in sistemi elettrici. Questo dispositivo supplementare è caratterizzato da un montaggio versatile e garantisce affidabilità nelle operazioni di commutazione, offrendo un controllo preciso e sicuro nei circuiti elettrici. La sua struttura compatta consente un'installazione agevole in spazi ridotti, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono componenti ausiliari di alta qualità. Paese di produzione: Serbia Descrizione del produttore: Esecuzione secondo IEC 60947-5-1, montabile successivamente, utilizzabile per SPMT2PA

tensione nominale

250 V

Numero moduli DIN

0,5

tensione di commutazione nominale

2 A

montaggio dell'apparecchio

Altro

dispositivo supplementare

Interruttore ausiliario

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Numero contatti di commutazione

1

Adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale)

1

Produttore

Contatto ausiliario 1NA+1NC per scaricatori SPMT2PA IEC 60947-5-1