›

CONTATORE H7CC, 48X48, 24VCA/CC, 2

Cod. Rexel ONH7CCAWD
Cod. Produttore H7CCAWD
Cod. EAN 4549734670104

Informazioni principali

  • Serie: H7CC
  • Tensione alimentazione: 24 Vca/cc o 12-48 Vdc
  • Dimensioni pannello: 48x48 mm
  • Display: LCD 6 cifre, 10 mm bianco
  • Velocità conteggio: 30 Hz o 10 kHz selezionabile
  • Uscite: 2 relè SPST o SPDT configurabili
  • Protezione: IP66 pannello con guarnizione
  • Funzioni: Contatore 1 o 2 stadi, tachimetro, backup memoria

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Contatore digitale H7CC, a 2 preselezioni+tach, fronte quadro 48x48, 12…48Vcc/24Vca, LCD 6-cifre, 6 funz. conteggio, ingressi NPN/PNP, 2 relè

Caratteristiche tecniche

larghezza

48 mm

Tipologia

Montaggio frontale

altezza

48 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

classe di precisione

-8888

Numero moduli DIN

2,7

numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione

2

equipaggio di misura

Digitale

potenza dissipata

3,3 W

numero di caratteri

6

Frequenza della tensione d'ingresso

30 Hz

con funzione reset

Tensione d'entrata in AC 50 Hz

20,4 ... 26,4 V

Tensione d'entrata in AC 60 Hz

20,4 ... 26,4 V

Tensione d'ingresso DC

12 ... 48 V

CONTATORE H7CC, 48X48, 24VCA/CC, 2